Zestaw noży z ostrzami trapezowymi
NÓŻ INSTALATORSKI Z GROTAMI
Nr art. 071566 516
EAN 4058794187847
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze wysuwa się szybko i łatwo
- Bezpieczna blokada przyciskowa
- Z wbudowanym uchwytem zaciskowym na końcu rękojeści
- Z narzędziem do usuwania płaszcza kabla
- Zawsze pod ręką dzięki praktycznej nylonowej pochwie na pasek lub zaczepie na pasek
- Nóż może stanowić wspaniały prezent i jest dostarczany w eleganckim pudełku.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do pracy, domu, uprawianego hobby, na biwak lub jako narzędzie awaryjne
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Długość | 125 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!